書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます
カラフル表紙でカラー分類できます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-50F |
|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈エスヤード〉 | 収容枚数 | 1000枚 |
|---|
| カラー | ピンク | サイズ | 220×302mm |
|---|
| 材質 | 表紙:再生ファイル用紙 とじ具:ABS、PP、PP+EVA | 最大とじ厚 | 100mm(背幅17~117mm) |
|---|
A4判S型
|
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
|
背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4~6倍の量が収容できます。
|
書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースを取りません。
|
| 完全焼却可能 |
| 販売価格 | 415円(税抜)/
457円(税込)
| カタログ価格 | 415円(税抜)/457円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/26 11:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1825ページ |
|---|