すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-24

品名 : AC100V/445mm 照明灯/LED(卓上式/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山田照明型番Z-10DB
サイズセード幅:420mm
アーム長:
(上)360mm(下)360mm
取付方法ベースタイプ
光源LED/昼白色(5000K)演色性Ra94・R15
LEDタイプLED一体型従来光源相当白熱150W相当
調光ソフトスタート調光
電圧100V専用電源ACアダプター
定格光束(LED)1055lm消費電力(LED)11.9W
固有エネルギー消費効率(LED)88.7lm/WLEDモジュール寿命40000時間
中心直下照度2430Lxコード長1.5m
材質鋼、アルミ、樹脂重量4.5kg
スマートフォン立てる事ができるスリット付で、動画を見ながらの作業に便利。
(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
軽くスムーズな動きの平行アーム
自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
【機能】
・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
アイコン
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2058ページ

代替品

EA761XD-23
バリエーション一覧
EA761XD-23 AC100V/445mm 照明灯/LED(卓上式/白)
EA761XD-24 AC100V/445mm 照明灯/LED(卓上式/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top