すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-35

品名 : AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白)

仕様

メーカー山田照明型番Z-00NW
サイズセード幅:φ152mm
セード高:162mm
アーム長:
(上)300mm(下)360mm
取付方法クランプ
(専用上締め角型)
取付クランプ厚み45mmまで
光色LED 電球色色温度2700K
演色性Ra80LEDタイプLED電球
従来光源相当白熱60W相当調光非調光
光源仕様E26 LED電球電源AC100V
定格光束(LED)506lm消費電力(LED)7.8W
固有エネルギー消費効率(LED)64.8lm/WLEDモジュール寿命40000時間
中心直下照度1283lx材質鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
コード長2.0m重量1.4kg
付属品六角レンチ
上アームの長さを300mmにすることで、コンパクトな空間でも快適に使用が可能。
5本アームの基本設計でスムーズな動き。
ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現。
明るさは、JIS-Aクラス相当
ランプ交換型
アイコン
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ
バリエーション一覧
EA761XD-35 AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白)
EA761XD-36 AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top