すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BV-1

品名 : 25x1.5mm/ 1m マグネットシート

仕様

メーカーニチレイマグネット型番マグネシート
材質フェライト+エラストマー吸着力95gf/c㎡以上
着磁片面幅×厚さ25×1.5mm
長さ1m入数1巻
重量131g
等方性マグネット
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/31 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781BV-1 25x1.5mm/ 1m マグネットシート
    EA781BV-10 25x1.5mm/10m マグネットシート
    EA781BW-1 50x1.0mm/ 1m マグネットシート
    EA781BW-10 50x1.0mm/10m マグネットシート
    EA781BW-101 100x1.0mm/ 1m マグネットシート
    EA781BW-110 100x1.0mm/10m マグネットシート
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top