すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-38

品名 : AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒)

仕様

メーカー山田照明型番Z-108NB
サイズセード幅:φ190mm
セード高:193mm
アーム長:
(上)450mm(下)450mm
取付方法クランプ(専用下締め)取付クランプ厚み55mmまで
光源E26 LED電球(昼白色)色温度5000K
演色性Ra80LEDタイプLED電球
従来光源相当白熱60W相当調光非調光
電源AC100V定格光束(LED)624lm
消費電力(LED)7.2W固有エネルギー消費効率(LED)86.6lm/W
LEDモジュール寿命40000時間中心直下照度1414Lx
コード長1.9m材質鋼、アルミ、樹脂
重量1.4kg
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない“使いやすさ”です。
欲しい所に光を届けるセードデザイン
素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部
シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部
使いやすいスイッチ部分
スプリングはシルバー色です。
明るさは、JIS-AAクラス相当
ランプ交換型
アイコン
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/16 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ
バリエーション一覧
EA761XD-37 AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白)
EA761XD-38 AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒)
ウェブカタログ画像
  • 使用LED電球イメージ
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top