すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XE-52

品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯

仕様

電源AC100V電球LEDチップ1灯
全長480mm重量1.32kg
コード長1.8m明るさ強:490ルーメン
弱:280ルーメン
吸着力80kgf(オンオフ切換マグネット)
ON/OFF切替えマグネットベースで簡単取付け!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯
フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です
取付けが簡単なON/OFF切替えマグネットベース式
タッチスイッチタイプ
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XE-36
  • 品番

    EA761XE-36

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
関連商品EA761XE-51 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
関連商品EA761XE-57 : AC100V/500mm 照明灯/LED(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 便利なタッチスイッチ
  • ON/OFF付マグネットベース
  • フレキシブルアームで自在に調整可能
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top