すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990PA-51

品名 : [EA990PA-41~-43,-47~-49用] ノズル

仕様

サイズφ10×118mm材質真鍮、アルミニウム
EA990PA-41~-43、-47~-49用ノズル
低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/05/06 00:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0641ページ
その他関連
本体EA990PA-41 : 200ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製)
本体EA990PA-42 : 300ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製)
本体EA990PA-43 : 500ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製)
本体EA990PA-47 : 200ml ポンプオイラー(プラスチック製)
本体EA990PA-48 : 300ml ポンプオイラー(プラスチック製)
本体EA990PA-49 : 500ml ポンプオイラー(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top