すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-33B

品名 : φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼白色

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCL20N-MCHL
電源AC100V消費電力17.1W
定格電流0.31Aサイズφ200×59mm
全光束約2000ルーメン光色昼白色
使用場所屋内用演色性Ra80
光源寿命40000時間商品重量320g
材質鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート取付対応ローゼット【角型・丸型引掛シーリング/ローゼット】
・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング
・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング
【埋込引掛ローゼット】
・埋込ローゼット(耳なし)
・埋込ローゼット(耳つき)
廊下や階段、トイレなどに最適です。
天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。
少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
■昼白色
太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。
洗面所、クローゼット等。
【電気代がお得!】
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
※日本国内専用です。海外では使用いただけません。
アイコン
販売価格

4,810(税抜)/ 5,291円(税込)

カタログ価格

4,810円(税抜)/5,291円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XS-28A φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼光色
EA761XS-33B φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼白色
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は昼白色です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top