すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-47

品名 : φ125x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCL12LMS-MCHL
明るさ約1,200lmサイズφ125×54mm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力9.8W
光色電球色(3,000K)光源寿命40,000時間
入力電流0.18A演色性Ra80
使用場所室内用重量240g
材質鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネートセンサー感知範囲2.4m高さで直径4.0(80°)
点灯時間約90秒(人感センサー動作時)
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。
離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!
新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。
取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
■電球色
温かみのある、光。リラックスしたい空間に。
キッチン、トイレ等。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
※日本国内専用です。海外では使用いただけません。
アイコン
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XS-46 φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色
EA761XS-47 φ125x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top