すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AE-104

品名 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-18P
インク色朱肉内容量18ml
サイズφ26×68(H)mm
油性顔料インク
超微粒子
3秒乾燥タイプの補充インク
パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/01 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
バリエーション一覧
EA762AE-101A 30ml [黒] 瞬乾用補充インク
EA762AE-102 30ml [赤] 瞬乾用補充インク
EA762AE-103 30ml [藍] 瞬乾用補充インク
EA762AE-104 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク
その他関連
本体EA762AD-6 : φ32mm 瞬乾朱肉
本体EA762AD-7 : φ42mm 瞬乾朱肉
本体EA762AD-8 : φ54mm 瞬乾朱肉
本体EA762AD-9 : 125x92x18mm 角形朱肉
本体EA762AD-10 : φ63mm 瞬乾朱肉
本体EA762AD-21 : φ24mm 朱肉(赤)
本体EA762AD-23 : φ38mm 朱肉(黒/桜)
本体EA762AD-24 : φ38mm 朱肉(黒/爽流)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top