すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AG-53

品名 : 27x13mm (回覧)ビジネス用スタンプ

仕様

メーカーシャチハタ型番X2-A-102V2
文字回覧インク色赤
印面サイズ27×13mm
縦型
キャップなしで素早く捺印
耐水性・耐光性に優れた顔料系インキを採用
印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付
ロック機能付
本体の窓からインキ残量が見えるので、交換時期が一目で分かります。
カートリッジ交換式で、手を汚さず簡単に補充できます。
側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762AG-51 27x13mm (御中)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-52 27x13mm (至急)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-53 27x13mm (回覧)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-54 27x13mm (見本)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-55 27x13mm (重要)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-56 27x13mm (極秘)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-57 27x13mm ( 契 )ビジネス用スタンプ
    EA762AG-58 27x13mm (合格)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-59 27x13mm (不合格)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-60 13x27mm (御中)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-61 13x27mm ( 緘 )ビジネス用スタンプ
    EA762AG-62 13x27mm (合格)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-63 13x27mm (不合格)ビジネス用スタンプ
    その他関連
    部品EA762AG-142 : ビジネススタンプ用インク(赤色)
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像の為、当商品ではありません。
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top