すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AL-3

品名 : ユーザーオーダー式ネーム印(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HEZ10U.13
※注意※印鑑部はユーザーオーダーシステムとなっております。
パッケージに同封されている専用ハガキをポストに投函、またはインターネットから印面部をオーダーできます。
印刷受注方式ユーザーオーダーシステム
ピンクインク色
軸径×全長φ19×71mm厚み22mm
重量9.7g印面サイズ10mm丸
材質本体仕上:再生ABS樹脂+メタリック塗装書体楷書体、行書体、古印体
文字ひらがな、カタカナ、英文字、算用数字文字配列縦もしくは横(4文字×2行まで)
補充インクEA762AL-11
キャップの着脱が不要なワンタッチ捺印
捺印位置がハッキリわかるガイドマーク付
ロック機構を搭載
インク内蔵タイプの浸透印
ストラップ付
朱肉のいらないキャップレスネーム印
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 印鑑部お申込み方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top