クリップタイプのとじ具が、書類をしっかりはさみます。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12643 |
|---|
| 色 | 紺 | サイズ | 232×24×307mm |
|---|
| 収納枚数 | 100枚(10mm厚) | 材質 | 表紙:紺ファイバー貼り 芯材:再生紙 |
|---|
| 入数 | 1冊 | | |
|---|
| A4判S型 |
| 角金具付 |
| クリップタイプのとじ具が、書類をしっかりはさみます。 |
| パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。 |
| グリーン購入法適合品 |
| 販売価格 | 820円(税抜)/
902円(税込)
| カタログ価格 | 820円(税抜)/902円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/05/02 08:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1825ページ |
|---|