すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-104

品名 : A4 クリアーブック(グリーン/20ポケット)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CB1032G-N
ポケット20枚カラーグリーン
入数1冊サイズ307(W)×16(D)×235(H)mm
材質ポリプロピレン表紙厚み0.7mm
重量240g
A4判S型
背見出しポケットあり
表紙カラーにマッチした中紙をセット
溶着式製本
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-101 A4 クリアーブック(ブルー/20ポケット)
EA762CC-102 A4 クリアーブック(ブラック/20ポケット)
EA762CC-103 A4 クリアーブック(レッド/20ポケット)
EA762CC-104 A4 クリアーブック(グリーン/20ポケット)
EA762CC-105 A4 クリアーブック(イエロー/20ポケット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top