すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CD-3A

品名 : A4 フラットファイル(青/10冊)


250枚収容の厚とじタイプ

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番102-82
カラーブルーサイズ231(W)×28(D)×307(H)mm
収容枚数250枚(25mm厚)材質表紙:ファイル用紙(再生紙)
押え具:再生ポリスチレン樹脂
とじ具:ポリエチレン製
入数10冊
A4判S型
あらゆる書類を収容・分類・保存できる、ファイルの定番商品です。
樹脂成形品の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。
豊富なカラーバリエーションで書類の分類に適しています。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/05 18:10現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1825ページ
バリエーション一覧
EA762CD-1A A4 フラットファイル(桃/10冊)
EA762CD-2A A4 フラットファイル(黄/10冊)
EA762CD-3A A4 フラットファイル(青/10冊)
EA762CD-4A A4 フラットファイル(緑/10冊)
EA762CD-5A A4 フラットファイル(無着色/10冊)
ウェブカタログ画像
※10冊入り
  • ※10冊入り
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top