すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CD-55A

品名 : A4 フラットファイル(灰/10冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10614
カラーグレーサイズ231(W)×18(D)×307(H)mm
収容枚数180枚(15mm厚)材質表紙:ファイル用紙(再生紙)
とじ具:ポリエチレン
押え具:再生ポリエチレン樹脂
入数10冊
A4判S型
あらゆる書類を収容・分類・保存できる、ファイルの定番商品です。
樹脂成形品の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。
豊富なカラーバリエーションで書類の分類に適しています。
フラットファイルの表紙の裏に貼ることで、書類やメモ、名刺等を収容できます。
とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。
再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
表紙は紙資源として再生できます。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/17 19:19現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1825ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CD-55A A4 フラットファイル(灰/10冊)
    EA762CD-56A A4 フラットファイル(桃/10冊)
    EA762CD-57A A4 フラットファイル(黄/10冊)
    EA762CD-58A A4 フラットファイル(青/10冊)
    EA762CD-59A A4 フラットファイル(緑/10冊)
    EA762CD-86 A4 フラットファイル(無着色/10冊)
    EA762CD-87 A4 フラットファイル(黄緑/10冊)
    EA762CD-88 A4 フラットファイル(水色/10冊)
    ウェブカタログ画像
    入数:10冊
    • 入数:10冊
    • フラットファイルの表紙の裏に貼ることで、書類やメモ、名刺等を収容できます。\n●カラー…グレー
    • 再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。\n●カラー…グレー
    • とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。\n●カラー…グレー
    • ●入数…10冊\n●カラー…グレー

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1824ページ
    • エスコ便利カタログ1825ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top