すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CD-81

品名 : A3 フラットファイル(ピンク/10冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10625
カラーピンクサイズ313(W)×18(D)×430(H)mm
収容枚数150枚(15mm厚)材質表紙:ファイル用紙(再生紙)
押え具:再生ポリスチレン樹脂
とじ具:ポリエチレン
入数10冊
A3判S型
とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。
再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
表紙は紙資源として再生できます。
グリーン購入法適合品
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/16 13:55現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1825ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CD-80 A3 フラットファイル(グレー/10冊)
    EA762CD-81 A3 フラットファイル(ピンク/10冊)
    EA762CD-82 A3 フラットファイル(黄色/10冊)
    EA762CD-83 A3 フラットファイル(水色/10冊)
    EA762CD-84 A3 フラットファイル(緑色/10冊)
    EA762CD-85 A3 フラットファイル(無着色/10冊)
    ウェブカタログ画像
    入数:10冊
    • 入数:10冊
    • ※本商品のカラーはピンクです。\n分別しやすいシンプルな構造
    • 再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
    • エスコ便利カタログ1824ページ
    • エスコ便利カタログ1825ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top