左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AE-50FW |
|---|
| 商品名 | のび~るファイル〈エスヤード〉2ウェイ | 収容枚数 | 1200枚 |
|---|
| サイズ | 220×302(H)mm | 材質 | 表紙:再生紙 とじ具:ABS、PP、PP+EVA |
|---|
| 最大とじ厚 | 120mm(背幅24~140mm) | | |
|---|
| A4判S型 |
| 背幅が最大12cmまで伸びます。 |
| 両とじ具式 |
| ダブル型(差込表紙部二重式) |
| 丈夫で水に強く、汚れにくいです。 |
| 完全焼却可能 |
| ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 |
| 左右の表紙が伸ばせるので、書類が増えても背表紙のタイトルを中央に合わせることができます。 |
| とじ紐用の穴に市販のとじ紐を通すことで、表紙をしっかりと固定してファイルの転倒を防ぎます。 |
| 販売価格 | 690円(税抜)/
759円(税込)
| カタログ価格 | 690円(税抜)/759円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
32 (2026/08/28 03:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1824ページ |
|---|