すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CF-327

品名 : A4/310x35x240mm ハンドファイル(ワイン)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番12885
色ワインサイズ(W×D×H)mm310×35×240
材質再生PPシート(0.8mm厚)
A4判
背紙差替式
面ファスナー付
量の多い書類の整理や携帯に適しています。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位冊
カタログページ1829ページ
バリエーション一覧
EA762CF-327 A4/310x35x240mm ハンドファイル(ワイン)
EA762CF-328 A4/310x35x240mm ハンドファイル(ブルー)
EA762CF-329 A4/310x35x240mm ハンドファイル(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 背幅35mm。量の多い書類の整理や携帯に便利です。\n※本製品のカラーはワインです。
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top