耐久性のあるPPシート製表紙と、パワフルな「120枚とじ強化Z式とじ具」
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11604 |
|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 242×17×307mm |
|---|
| 収容枚数 | 120枚(12mm厚) | 表紙 | 0.8mm厚 |
|---|
| 材質 | 再生紙 | 入数 | 10冊 |
|---|
| A4判S型 |
| 背紙差替式 |
| 耐久性のあるPPシート製表紙と、パワフルな120枚とじ強化Z式とじ具 |
| グリーン購入法適合品 |
| 販売価格 | 6,820円(税抜)/
7,502円(税込)
| カタログ価格 | 6,820円(税抜)/7,502円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/01 22:03現在) |
|---|
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
|---|
| カタログページ | 1825ページ |
|---|