フタの開閉時に邪魔にならないフラットな取っ手が付いたケース
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ART-802 |
|---|
| 商品名 | アルタートケース〈フラットタイプ〉 | サイズ(W×D×H)mm | 570×30×420 |
|---|
| 色 | ブラック | 材質 | 本体:PP 1.0mm厚 取っ手:EVA樹脂 |
|---|
| 仕様 | B3 | | |
|---|
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
|
中身の出し入れがしやすく便利です。
|
取っ手を軽く引き上げて持ってください。
|
適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
|
耐荷重5kgでもOK!
|
| 販売価格 | 2,460円(税抜)/
2,706円(税込)
| カタログ価格 | 2,460円(税抜)/2,706円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/11/04 02:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1830ページ |
|---|