すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-2

品名 : 名刺整理箱

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番16061
収容数500名サイズ103×180×70mm
材質本体:スチロール樹脂成形品
仕切板:ポリエチレン樹脂製
カラー本体:黒
フタ:透明
仕切板:緑・黄
重量270g
紙製50音順ガイド20枚付
仕切板と紙製ガイドを併用して整理できます。
大量の名刺を分類・収納・保存できるケースです。
ワークデスクの引き出しにちょうど収まるサイズです。
アイコン
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/27 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1862ページ
バリエーション一覧
EA762CJ-2 名刺整理箱
EA762CJ-3 名刺整理箱
EA762CJ-11 20x100x40mm 名刺整理箱用仕切板(5枚)
EA762CJ-12 50x100x40mm 名刺整理箱用50音順ガイド(20枚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top