すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CP-7

品名 : A4/E型 レバーアーチファイル(470枚)

レバーでワンタッチ開閉。多量の書類もバラバラにならない

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番12004
サイズ362×89×220mm収容枚数(とじ厚)470枚(47mm)
規格A4判E型材質表紙:オレフィン素材貼り
芯材:再生紙
背紙差替式
途中抜き差し可
カラーインデックス5枚付
レバーでワンタッチ開閉ができます。
多量の書類もバラバラになりません。
樹脂製の紙押えが付いています。
廃棄時に表紙から金具を取り外すことができます。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1824ページ
バリエーション一覧
EA762CP-6 A4/S型 レバーアーチファイル(470枚)
EA762CP-7 A4/E型 レバーアーチファイル(470枚)
ウェブカタログ画像
  • 廃棄時に表紙から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • 樹脂製の紙押えが付いています。
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top