すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762DA-222

品名 : A4/E型 クリップボード(抗菌/ネイビー)

仕様

サイズ232×320mmボード厚14mm
綴じ枚数A4コピー用紙約30枚まで材質HIPS
カラーネイビー
A4判E型
抗菌タイプ
問診表などの記入や、アンケートの回覧などに最適
本体表面はエンボス成型で、なめらかな書き心地を実現
ペンホルダー付き(ペン直径7.5mm~13mmまで対応)
吊り下げに便利なフック穴付き
持ち上げやすいグリップ形状
グリーン購入適合品
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA762DA-221 A4/E型 クリップボード(抗菌/ブラック)
EA762DA-222 A4/E型 クリップボード(抗菌/ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top