すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-311A

品名 : デスクカッター用カッターマット(4本)

仕様

型番DCM-310メーカーカール事務器(CARL)
サイズ375×9.8×3(H)mm入数4本
重量14g(1本)
EA762EB-29B、-31A、-34、-38A用替カッターマット
本商品には刃を受ける面が4つあり(1面につき左右2箇所×表裏2面)、定期的に面や向きを変えて使用してください。
また、マットを交換することで、高い精度と切れ味を保てます。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 15:52現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1794ページ
その他関連
本体EA762EB-29B : 388x265mm デスクカッター(A4/10枚)
本体EA762EB-31A : 360x490mm デスクカッター(A4/40枚)
本体EA762EB-34 : 410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
本体EA762EB-38A : 385x248mm デスクカッター(A4/10枚)
ウェブカタログ画像
※4本入
  • ※4本入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top