すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-31A

品名 : 360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

光って分かるカットラインでより正確な裁断が可能

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番DC-210N
裁断幅(mm)310(A4)台サイズ(W×D)mm360×490
裁断枚数丸刃:40枚(約3.6mm厚)2往復で40枚裁断(目安)
ミシン刃:3枚(約0.27mm厚)
重量2.6kg
付属品替刃:丸刃、ミシン目刃
空ケース1個、替カッターマット1本
紙押さえ板の端が光るので、正確に用紙を裁断できます。
ハンドルロック機能によって紙をしっかりと押さえ、大量の裁断が可能です。
回転刃による確かな切れ味(40枚対応)
作業効率があがるマグネット式紙あて定規
消耗品の替刃と替カッターマットは本体のパーツケースに収納できます。
予備の刃やカッターマットは本体のケースに収納できます。
セルフ交換できるワンタッチ替刃
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA762EB-31A 360x490mm デスクカッター(A4/40枚)
EA762EB-33A 360x610mm デスクカッター(A3/40枚)
その他関連
オプションEA762EB-301A : デスクカッター用替刃(丸刃)
オプションEA762EB-302A : デスクカッター用替刃(ミシン目刃)
オプションEA762EB-311A : デスクカッター用カッターマット(4本)
ウェブカタログ画像
  • 作業効率があがるマグネット式紙あて定規
  • 使い方
  • 予備の刃やカッターマットは本体のケースに収納できます。
  • 集光式紙押さえで光ってわかる裁断位置
  • ハンドルをロックすることで、しっかり紙を固定し正確に裁断
  • 回転刃による確かな切れ味(40枚対応)
  • セルフ交換できる消耗品

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top