すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-52A

品名 : 395x730mm ローラーカッター(A3)

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番7-313-1572
裁断幅510mm(B4・A3)断裁厚2.0mm
裁断枚数約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)最大断裁サイズA3
台サイズ395(W)×730(D)mm重量4.1kg
普通紙・印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔など正確に速く、そして安全にカットします。
大型の回転刃と下刃のかみ合わせでカット
ツインシャフトでより安定します。
自動シャープニングで切れ味が持続し、経済的です。
マグネット付きのスライドゲージを標準装備
販売価格

42,300(税抜)/ 46,530円(税込)

カタログ価格

42,300円(税抜)/46,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1795ページ
バリエーション一覧
EA762EB-51 318x555mm ローラーカッター(A4/10枚)
EA762EB-52A 395x730mm ローラーカッター(A3)
ウェブカタログ画像
  • 目盛部画像
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top