すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EC-26

品名 : 600x450mm デスクマット(合成皮革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番1966LF
サイズ(mm)600×450厚み18mm
材質表面:合成皮革
裏面:ポリエステル
マウス対応
なめらかな書き味で、書き跡も残りません。
高級感&お求めやすい価格の合成皮革シリーズ。
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762EC-101
  • 品番

    EA762EC-101

  • コメント

    同サイズ 光学マウス対応 緑

バリエーション一覧
EA762EC-26 600x450mm デスクマット(合成皮革)
EA762EC-27 900x450mm デスクマット(合成皮革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top