軽くて丈夫、表も裏も使える両面仕様なので、長く使えます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-4616 |
|---|
| 商品名 | カッティングマット 発泡美人 | 材質 | 再生発泡PP |
|---|
| サイズ(mm) | 320×230 | ライン | 10mm刻み |
|---|
| 厚さ | 3mm | 仕様 | A4 |
|---|
| 両面使用可能 |
| カットに便利な1cm単位方眼罫入。 |
| A列、名刺サイズのカット表示付。 |
| 耐久性すぐれ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。 |
| 表面はきれいなカットラインを実現する特殊加工。 |
| 販売価格 | 790円(税抜)/
869円(税込)
| カタログ価格 | 790円(税抜)/869円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/04/28 23:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 1795ページ |
|---|