すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EE-108

品名 : CD/DVD/BD用 不織布ケース(収納ボックス付/ブラック)

凹凸が少なく柔らかい不織布でブルーレイディスクの収納に対応した不織布ケース。保管に便利な収納ケース付き。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FCD-FBDBX25BK
カラーブラックサイズ(W×D×H)mm138×106×155
重量(g)216収納枚数付属の不織布ケース:50枚
材質収納ケース、不織布ケース:PPセット内容不織布ケース25枚、インデックスカード51枚(17枚×3シート)
収納量ブルーレイディスク・DVD・CD50枚(付属不織布ケース使用時)
インデックスカード付
両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納できます。
ディスク表面に微細な変形が残りずらく、DVD・CD用より凹凸が少なく柔らかい不織布を採用し、ディスクカバー層への凹凸の転写をできるだけ防ぎます。
保管に便利な収納ケース付きで最大50枚のディスクを収納することができます。(付属不織布ケースに両面収納時)
片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属しています。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/17 05:12現在)

更新
商品入数25販売単位PK
カタログページ1974ページ

代替品

EA762EE-104
バリエーション一覧
EA762EE-108 CD/DVD/BD用 不織布ケース(収納ボックス付/ブラック)
EA762EE-109 CD/DVD/BD用 不織布ケース(収納ボックス付/クリア)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top