すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-11B

品名 : AV100V/1.35kW 高圧洗浄機

仕様

メーカー京セラ型番AJP-1630
電源100V(50/60Hz)モーター出力1.35kW
吐出水量7.5L/min吐出圧力11MPa
電源コード5mサイズ(W×D×H)mm367×298×787
重量6.0kg材質樹脂
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
二重絶縁
ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ
取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース
大型ハンドル&大型車輪付
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
【注意事項】
給水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(給水ホースを蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでご用意ください。
アイコン
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2435ページ
その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-19 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)
オプションEA115TR-20 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
オプションEA115TR-26 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
オプションEA115TR-27 : アンダーボディスプレーランス
オプションEA115TR-31 : フォームノズル(調整式)
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
オプションEA115TR-41A : 高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-43 : [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー
オプションEA115TR-46 : [EA115TR-6・11用] 回転ブラシ
オプションEA115TR-47 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
オプションEA115TR-48 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)
ウェブカタログ画像
  • 二重絶縁

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top