すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-6A

品名 : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AJP-4170VGQ
電源100V単相(50/60Hz)吐出水量3.5~6.0L/min
吐出圧力3~7.5MPaモーター出力1.45kw
電源コード5mサイズ318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時:668)mm
重量8.4kg吸上げ高さ1m
最大許容圧力11MPa許容水温40℃以下
給水方式水道/自吸ポンプ形式3連プランジャ
電流15A消費電力1450W
付属品高圧ホース(10m)、
バリアブルノズルランス、
ターボノズルランス、
洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、
ワンタッチジョイント、
ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、
ホースバンド、自吸フィルタ、
自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
電子制御方式による吐出圧力調節
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル
ホース類も本体にスッキリ収納できます
二重絶縁
販売価格

50,800(税抜)/ 55,880円(税込)

カタログ価格

50,800円(税抜)/55,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2435ページ

代替品

EA115TR-11B
  • 品番

    EA115TR-11B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-19 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)
オプションEA115TR-20 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
オプションEA115TR-21 : 10m 高圧延長ホース (プロ仕様)
オプションEA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース
オプションEA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント
オプションEA115TR-26 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
オプションEA115TR-27 : アンダーボディスプレーランス
オプションEA115TR-31 : フォームノズル(調整式)
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
オプションEA115TR-41A : 高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-43 : [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー
オプションEA115TR-44 : ターボガード
オプションEA115TR-46 : [EA115TR-6・11用] 回転ブラシ
オプションEA115TR-47 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
オプションEA115TR-48 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)
オプションEA115TR-51A : 自吸キット(バルブ式)
ウェブカタログ画像

商品動画

付属の「業務(プロ)用」高圧ホース付属の「業務(プロ)用」高圧ホース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top