すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CY-11

品名 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番本体:192B
替刃:LB10K
※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
・本体:165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)【EA589CY-10】
・替刃:110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)【EA589CA-1】
様式ネジロック式
材質本体:樹脂
替刃:SK-120(炭素工具鋼)
全長165mm
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm入数替刃:10枚入り
ラバー付グリップ
握った時に滑らず、力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインの大型カッターナイフです。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性に優れています。
紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付
刃先までしっかり固定できるネジロック式
替刃は7度刃を折って使用できます。
アイコン
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1800ページ
バリエーション一覧
EA589CY-10 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-11 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
EA589CY-20 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-21 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA925DA-21 : 54x45x207mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)
ウェブカタログ画像
  • 本体後部には開梱作業やペンキ缶のフタ開けなど多用途に活躍するツメが付いています。
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
  • 握ったときに、滑らず力のかけやすい形のラバーグリップを採用しています。また、樹脂部分は耐久性にも優れています。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top