すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-318

品名 : 333x269x51mm マグネットポケット(ホワイト)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28477
カラーサイズ333×269×51mm
内寸法201×248×22mm耐荷重3kg
材質ポリプロピレン重量410g
A4判・角形2号
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケットです。
書類を入れやすい広口タイプ
強力マグネット付
FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/26 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1603ページ1820ページ
バリエーション一覧
EA762FG-316 333x269x51mm マグネットポケット(ブルー)
EA762FG-317 333x269x51mm マグネットポケット(クリア)
EA762FG-318 333x269x51mm マグネットポケット(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762FG-316です。
  • エスコ便利カタログ1602ページ
  • エスコ便利カタログ1603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top