すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-853

品名 : φ44mm マグネットフック(2個)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
耐荷重(kg)0.15面サイズ(mm)φ44
口幅(mm)18
材質ABS樹脂厚さ(mm)28
入数2個重量(g)20
磁石で設置するタイプの浴室収納
取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ
ラバーマグネット使用
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2026/03/23 00:14現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1817ページ
ウェブカタログ画像
※入数2個
  • ※入数2個
  • ※入数2個
  • エスコ便利カタログ1816ページ
  • エスコ便利カタログ1817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top