すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GB-121

品名 : A4判 ケント紙(5枚)

仕様

仕様A4(210×297mm)厚み0.2mm
入数5枚入り
スケッチ・製図に最適な厚くて丈夫なケント紙
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/25 10:55現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1792ページ
バリエーション一覧
EA762GB-122 B4判 ケント紙(5枚)
EA762GB-121 A4判 ケント紙(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top