すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GK-41

品名 : 90x130x42mm サインスタンド(片面用)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面用サインスタンド

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SSD-2732
商品名サインスタンド<片面用>材質アクリル樹脂
規格写真L縦置きサイズ90×42×130mm
厚さ1.7mm
片面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せるサインスタンド
カウンター席やレジ近くなどのスペースにも置きやすいスリムなスタンド。
飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに最適です。
ショップのディスプレイに大活躍。メニュースタンド、卓上POPとして。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/08/31 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1811ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762GK-41 90x130x42mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-42 128x 95x38mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-43 107x152x50mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-44 150x110x45mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-45 128x180x53mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-46 179x131x45mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-47 149x210x53mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-48 211x152x53mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-49 183x260x83mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-50 211x296x69mm サインスタンド(片面用)
    EA762GK-51 298x213x65mm サインスタンド(片面用)
    ウェブカタログ画像
    • 使用イメージ
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top