飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、両面用サインスタンド
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSD-2755 |
|---|
| 商品名 | サインスタンド<両面用> | 規格 | A5縦 |
|---|
| サイズ | 149×84×215mm | 材質 | アクリル樹脂 |
|---|
| 厚さ | 1.7mm | 入数 | 1個 |
|---|
| 両面用スタンド |
| アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 |
| ショップのディスプレイに大活躍。メニュースタンド、卓上POPとして。 |
| カウンター席やレジ近くなどのスペースにも置きやすいスリムなスタンド。 |
| 販売価格 | 645円(税抜)/
710円(税込)
| カタログ価格 | 645円(税抜)/710円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/08/31 23:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1811ページ |
|---|