すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HB-10

品名 : [ 80枚用] 中型ホッチキス(ホワイト)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-11UFL
とじ枚数2~80枚とじ奥行(最大)30mm
カラーホワイト針装てん数100本
サイズ(W×D×H)mm63×202×153重量(g)690
付属品針(1000本)替針EA762HD-16(No.11-10mm)
再生材使用率69%
とじ奥行き調整レバー(7.5~30mm)
針の残量確認窓付
フラットクリンチ方式
フロントローディング方式
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
コンパクトな卓上ホッチキス
ひとつの針で厚い書類もしっかりとじ、軽いとじ感覚を実現、とじる力を70%以上軽減。(※メーカー比)
奥行き調整レバーで7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。
プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能です。
※フロントローディング方式とは
ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。
アイコン
販売価格

7,000円(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1807ページ
バリエーション一覧
EA762HB-9 [ 80枚用] 中型ホッチキス
EA762HB-10 [ 80枚用] 中型ホッチキス(ホワイト)
その他関連
部品EA762HD-16 : [11号] ホッチキス針 (1000本)
ウェブカタログ画像
  • 奥行き調整レバー\n7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。
  • フロントローディング採用\nわかりやすく針が入れやすい
  • 針の残量がわかる確認窓付き
  • 驚きの軽さで・・・\nとじる力を70%以上軽減。(※当社比)
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はフロントローディング方式です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top