すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HC-1

品名 : ホッチキス(ブルー)

高い耐久性と高品質のベストセラーホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10DK
サイズ23(W)×103(D)×50(H)重量94g
とじ枚数約20枚カラーブルー
とじ奥行58mm(最大)針装てん数100本
針サイズ10号
針1000本付
グリーン購入法適合品 再生材使用率・・・96.4%
ワンタッチオープン方式
ノーマルクリンチ方式
高い耐久性と高品質のベストセラーホッチキス
ポスター貼りに使えるタッキング対応
手にフィットするラウンドグリップを採用
ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付いています。
※ワンタッチオープン方式とは
上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。
アイコン
販売価格

780円(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/10/27 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1806ページ
バリエーション一覧
EA762HC-1 ホッチキス(ブルー)
EA762HC-2 ホッチキス(ピンク)
EA762HC-3 ホッチキス(ブラック)
その他関連
オプションEA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
オプションEA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
オプションEA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
オプションEA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
オプションEA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像
  • ノーマルクリンチ
  • ※当商品はノーマルクリンチです。
  • ※当商品はワンタッチオープン方式です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top