すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762HC-33

品名 : 20枚用 軽とじホッチキス(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10TLK
とじ枚数2~20枚とじ奥行(最大)53mm
全長110mmカラーグリーン
針装てん数150本サイズ(W×D×H)mm30×110×62
重量(g)150再生材使用率92%
針サイズ10号
ワンタッチオープン方式
可変倍力機構
握りやすいハンドルカバー
広いとじ口:15mm
深いとじ奥行:53mm
キワとじ:5mm
耐久性:約3倍
アイコン
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762HC-32A
その他関連
オプションEA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
オプションEA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
オプションEA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
オプションEA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
オプションEA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top