すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MD-7

品名 : 178x336x166mm/165枚 強力型パンチ

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番20002
穿孔能力PPC用紙165枚穴径6mm
穴間隔80mm穴奥行9mm
サイズ178(W)×336(D)×166(H)mm重量2.7kg
材質ABS樹脂・スチール
パイプ錐2穴式
フリータイプセンター割出しケージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)
A4用紙4穴対応(888表示)
パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。
本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本(EA762MD-8)と受板10枚(EA762MD-9)が収納できるパーツケース付です。
グリーン購入法適合品
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1809ページ
その他関連
部品EA762MD-8 : [EA762MD-7用] 替刃(2本)
部品EA762MD-9 : [EA762MD-5-7用] 刃受け(10枚)
ウェブカタログ画像
  • パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
  • パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
  • センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。
  • 本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本と受板10枚が収納できるパーツケース付です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top