すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763A-25

品名 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-RT1
定格15A・125V(合計1500W)プラグ2P(トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ)+アース線付き
コンセント3P(抜け止め)×6口タイマー設定1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
サイズ350(W)×60(D)×80(H)mm重量1140g
コード長3mカラー/本体ホワイト
カラー/差込口グレー認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口ごとにタイマー設定が可能なタイマーパネル付きの電源タップ。
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。
販売価格

37,300(税抜)/ 41,030円(税込)

カタログ価格

37,300円(税抜)/41,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1947ページ

代替品

EA763A-26A
  • 品番

    EA763A-26A

  • コメント

    色変更しております。

その他関連
関連商品EA954HC-341A : 500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット(5台)
関連商品EA954HC-342 : 600x550x994mm ノートパソコン収納キャビネット(12台)
関連商品EA954HC-344 : 900x450x1164mm ノートパソコン収納キャビネット(22台)
関連商品EA954HC-345 : 482x450x1114mm ノートパソコン保管庫(11台収納)
関連商品EA954HC-453A : 530x650x1053mm タブレット収納保管庫
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1946ページ
  • エスコ便利カタログ1947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top