すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DK-100

品名 : 900x477x 50mm 下置き用ベース

仕様

メーカーダイシン工業型番V950-B1
サイズ900(W)×477(D)×50(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×500(D)mm
アジャスターの可動範囲35mmまで材質スチール
重量3.7kg
EA954DK用 下置用シングルベース
アジャスター付
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
※専用下置きベースの奥行が設置する棚と比べて短いので、後ろ面(づら)合わせで設置してください。上に載せる棚が飛び出した状態が正しい設置です。
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1996ページ
バリエーション一覧
EA954DH-100 900x377x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-90 450x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-100 900x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-120 1200x427x 50mm 下置き用ベース
EA954DK-100 900x477x 50mm 下置き用ベース
その他関連
本体EA954DK-31 : 900x500x1030mm/3段 キャビネット
本体EA954DK-51 : 900x500x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-26 : 900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DK-21 : 900x500x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-23 : 900x500x1030mm 収納庫(引き戸)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top