すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966CH-20

品名 : 20mm ユニバーサルジョイント

仕様

メーカーサンユーテック型番K-20
用途各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械許容トルク180N・m
最大トルク252N・m許容回転数800rpm
許容曲角25°内径20mm
全長87mm材質本体:S45C
ピン:SCM415
コンパクト設計で省スペースでの使用が可能
販売価格

9,880円(税抜)/ 10,868円(税込)

カタログ価格

9,880円(税抜)/10,868円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966CH-6 6mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-8 8mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-10 10mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-12 12mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-14 14mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-16 16mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-20 20mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-22 22mm ユニバーサルジョイント
    EA966CH-25 25mm ユニバーサルジョイント
    メイン画像
    • d:φ20mm   D:φ40mm\nL:87mm   L1:43.5mm\nl:24mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top