すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AG-18

品名 : 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-19X21L
用途H鋼等の鉄骨連結ボルト締めにサイズ19×21mm
ギア数24(15°送り)最大トルク19mm:294.2N・m
21mm:341.3N・m
全長312mm厚み75mm
重量495g材質クロムバナジウム鋼
両方のソケットが長いタイプ
本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!
頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。
表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
販売価格

6,880円(税抜)/ 7,568円(税込)

カタログ価格

6,880円(税抜)/7,568円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0487ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602AG-11 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-13 12x14mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-14 13x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-16 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-18 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-19 19x24mm/311mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top