すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-76

品名 : 900x450x1080mm フリーボックス

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-11FB
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1080(H)mm
内寸法829(W)×432(D)×1045(H)mm棚板調整ピッチ16.6mm
耐荷重50㎏/段カラーホワイト
本体材質スチール重量20.6kg
付属品・樹脂アジャスター4個
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ フリーボックス型
ベース一体型
棚板(EA954DJ-211)取付可能
使用例の分別ボックスは商品に含まれません。
※商品は完成品です。
※単体では使用しないでください。
※本製品は必ず転倒防止対策(上下左右連結・床固定・壁固定など)をした状態で使用してください。
転倒防止対策をしない設定や単体での使用は、転倒によるケガの原因となります。
販売価格

61,300円(税抜)/ 67,430円(税込)

カタログ価格

61,300円(税抜)/67,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1994ページ
その他関連
オプションEA954DJ-211 : 884x377x 13mm 棚板
オプションEA954DJ-200 : 900x450x 20mm 木天板
オプションEA954DJ-201 : 900x450x 20mm 木天板(木目)
オプションEA954D-3 : 壁固定金具セット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top