すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-122D

品名 : 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番40FB10PB
仕様40V型消費電力70W
サイズ約906(W)×215(D)×568(H)mm
(スタンド込)
重量6.7kg
電源AC100Vバックライト直下型LEDバックライト
表示画素数1920×1080(水平×垂直)受信可能放送地上デジタル:UHF(13~62ch)
CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有
BSデジタル:BS000~BS999
110度CSデジタル:CS000~CS999
端子HDMI(Ver.1.4a標準規格×2)
ARC対応(HDMI 2)
録画用外付けHDD専用USB×2
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
使用環境温度:0℃~40℃
湿度:20%~80%RH(結露なきこと)
待機電力0.5W以下
年間消費電力量115kWh/年省エネ達成率71%
録画機能裏番組録画・留守録対応
最大録画予約件数:64
最大録画番組数:3000
※ハードディスクがないとできません。
チューナー数地上デジタル×2
BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子地上デジタル×1
BS・110度CSデジタル×1
スピーカー出力8W+8W
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです
見たままの色合い、豊かで繊細な色彩を再現
コントラスト比5000:1
肌や素材の質感まで、微細な明暗の違いもリアルに表現
直下型LEDバックライト
画面全体に光源を敷き詰め、ムラなく明るく、美しく
番組視聴中も、裏で別の番組を録画できます
地上波はもちろん、地上波デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルにも対応
外付けHDDやレコーダー、ゲーム機器を接続して使えます
販売価格

54,700(税抜)/ 60,170円(税込)

カタログ価格

54,700円(税抜)/60,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2072ページ

代替品

EA763AA-122E
  • 品番

    EA763AA-122E

  • コメント

    違い:消費電力、サイズ、重量他

バリエーション一覧
EA763AA-121D 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ
EA763AA-122D 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top