すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-21

品名 : 50x20x140mm リモコンカバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TVDCV-RC1
サイズ(W×D×H)mm通常時:50×20×140
最大対応サイズ:80×30×200
重量(g)10
材質シリコン
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4~0.5mmの極薄カバーです。
抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。
カバー全体には、べたつかない加工を施しています。
赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA763AA-21 50x20x140mm リモコンカバー
EA763AA-22 50x20x200mm リモコンカバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top