すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-11

品名 : [単3x2本] シェーバー

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-4815P-S
電源DC3V アルカリ乾電池 単3×2本(別売)刃枚数2枚
刃フロート3mm刃先角度60°
サイズ101×58×31mm重量100g(乾電池除く)
使用日数30日間(1日1回約3分使用)付属品ポーチ、ブラシ
水洗いタイプ
低振動設計
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ
独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット
清潔水洗いで簡単お手入れ&切れ味回復
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top